Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 Touch - plaque - blanc RAL 9003 - 2 postes horizontal 71mm - 2 postes vertical 71mm - H85mm - L156mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
La gamme Odace de Schneider Electric mixe avec délicatesse le cercle et le carré, semant une véritable touche décorative au cœur des intérieurs les plus distingués. Odace Touch incarne des plaques de finitions pour les appareillages électriques encastrés, faits d'effets de matières, de mélanges subtils de bois, métal, minéral, combinés à un liseré blanc, aluminium ou anthracite. Avec un design réussi et délicat, Odace Touch offre aux amateurs de décoration de nouvelles perspectives. Cette plaque de finition blanche 2 postes avec liseré blanc reflète l'élégance et la simplicité. Avec un entraxe de 71 mm, elle peut être mise à l'horizontale ou à la verticale. La forme moderne et chic de cette plaque de décoration s'accommode parfaitement aux intérieurs épurés. La finition aboutie de cette plaque décorative rend un résultat fin et soigné. Avec deux postes, cet encadrement double de finition vous offre la garantie d'une installation rapide, avec un ajustement par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme Odace. Ce mécanisme permet aussi de s'adapter sur murs imparfaits.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur