Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 Touch - plaque - anthracite - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
La gamme Odace de Schneider Electric marie en toute élégance cercle et carré, mettant à profit sa volonté de sublimer les intérieurs contemporains à la décoration soignée. Odace Touch offre à vos clients des effets de matériaux, grâce à des mélanges subtils de matières, bois, métal, minéral, associées à un liseré blanc, aluminium ou anthracite. Odace Touch ouvre de nouvelles perspectives aux amateurs de décoration qui souhaitent se faire plaisir, et offre une possibilité infinie pour chaque intérieur. Gamme personnalisable, elle abrite une multitude de couleurs et de combinaisons. Cette plaque de finition anthracite avec liseré anthracite reflète la modernité et le raffinement, pour les intérieurs modernes et pour tous les logements, qu'ils soient individuels ou collectifs. La forme contemporaine et intemporelle de cette plaque de décoration 1 poste se mêle aux maisons épurées et raffinées. Pratique à installer, cet encadrement de finition 1 poste vous promet une manipulation aisée, avec un ajustement en toute simplicité par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme Odace. Cette plaque clipsable convient même sur murs imparfaits.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur