Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 Styl - plaque - anthracite - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Récompensée par les consommateurs, la gamme Odace Styl de Schneider Electric a été saluée pour être accessible, astucieuse, ergonomique, esthétique, riche en finitions et en nouvelles fonctionnalités. Simple à installer grâce à son système de fixation clipsable, cette plaque décorative permet une pose rapide en toute sécurité (ajustement par ergots crantés). Compatible avec l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace, elle dispose d'un poste. Cette plaque de finition Odace Styl de Schneider Electric s'accorde aux lignes pures et au design contemporain (alliance du cercle et du carré), tout en compensant les irrégularités du mur. Sa couleur anthracite très actuelle (nuance RAL 7021) s'adapte aux tendances modernes pour sublimer l'esthétisme de la maison et de tous les intérieurs élégants. Résistante aux UV, elle est composée de thermoplastique ABS.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Traitement antibactérien
Avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
Nombre d'unités, verticales
Nombre d'unités, horizontales
Montage encastré
Adapté à une installation intégrée
Adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
Adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
Numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Largeur d'encastrement
Hauteur d'encastrement
Traitement de surface
Avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur