Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 Touch - plaque - aluminium - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
La gamme Odace de Schneider Electric allie à la perfection le cercle et le carré, pour créer des ambiances esthétiques et des intérieurs raffinés Pour parfaire cette gamme innovante et 100 % design, Odace Touch propose des plaques de finition conçues pour sublimer les installations de prises et interrupteurs de la gamme Odace Mélange subtil de matières (bois, métal, minéral), Odace Touch est une gamme dotée d'une finition délicate avec un liseré blanc, alu ou anthra Cet encadrement de finition de couleur aluminium avec liseré alu évoque l'esprit minéral, la transparence, la matérialité La forme intemporelle de cette plaque de décoration clipsable s'adapte aux intérieurs modernes, aux maisons contemporaines ou aux lofts modernes Dotée d'un poste, cet encadrement de finition vous garantit un grand confort d'installation, avec un ajustement en toute simplicité par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme Odace Cela pour un gain de temps non négligeable au quotidien
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur