Prise 2P+T Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques -anthracite

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules (construction modulaire) 2
  • Modèle type broche de contact de protection
  • Couleur anthracite

Prise de courant 2P+T Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques finition anthracite - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

 
 

Détails du produit

Standard franco-belge, 16A, 230V
Repérage des bornes facilitant le câblage
Connexion par Bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Mosaic

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Mosaic

Prise de courant

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Non

finition métallique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

1

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

nombre de prises commutables

0

profondeur d'appareil

38.5 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

repiquage possible

Oui

avec microfusible

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

7016

impression/marquage

sans

type de fixation

fixation par encliquetage

Matériau

plastique

encastrement isolé

Non

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

qualité du matériau

thermoplastique

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Oui

nombre de phases

1

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

sans halogène

Oui

Modèle type

broche de contact de protection

Couleur

anthracite

Type de pose

canal d'allège (goulotte)

tension nominale

250 V

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.