Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise TV-R-SAT-SAT 2 câbles Céliane - In 1 : TV-R-SAT1 et In 2 : SAT2 - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Prise TV-R-SAT-SAT 2 câbles Céliane
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
In 1 : TV-R-SAT1 - In 2 : SAT2
Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483
Voix de retour sur connecteur TV
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Céliane
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
profondeur min. de la boîte d'encastrement
DAB+
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
IK
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
type de prise
Type de fixation
Matériau
compatible à une alimentation à distance
compatible au modem par câble
Qualité du matériau
atténuation de raccordement à 860 MHz
nombre de sorties
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
composition
Type de pose