Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise rasoir Céliane 230V 50Hz à 60Hz et sortie 120V à 230V, équipé d'un transformateur de séparation de circuit - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition spéciale
Prise rasoir Céliane - A associer à un enjoliveur et une plaque Céliane - Livrée avec support
Protégée contre les surcharges et courts-circuits par relais thermique incorporé limitant à 20VA la puissance disponible
Equipée d'un transformateur de séparation de circuit pour isoler l'utilisateur du réseau électrique
Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz et sortie 120VA à 230VA
Conforme aux normes EN 60742 et EN 61558-2-5
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Céliane
Gamme
Multiple de vente
avec boîte d'encastrement
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
Couleur
composition
Type de pose
largeur d'appareil
tension commutable
tension nominale valeur basse
tension nominale valeur haute
Finition de la surface
Transparent
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
avec volet de protection
Sans halogène