Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prises 2 USB Type-A Mosaic 3A 15W pour boîtes de sol standards, affleurantes ou rondes, goulotte DLP monobloc ou bloc bureau - 1 module alu
Connecteur USB Type-A 3A 15W
Le pictogramme, en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
Les 2 sorties USB en 1 poste libèrent un puit de prise et favorise le gain de place
Consommation en veille inférieure à 0,06W - Autoprotégé contre les surtensions réseau
Couleur Aluminium
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
Nombre de ports USB-C
profondeur min. de la boîte d'encastrement
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
IK
tension de fonctionnement
tension de sortie
courant de sortie max.
nombre de ports USB-A
Fréquence
consommation d'énergie
Type de connexion
Numéro RAL
Modèle type
Couleur
Type de pose