Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - double chargeur USB 2.1A - blanc
Le chargeur USB Schneider Electric Odace S520407 de couleur blanche est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique avec 2 bornes. La puissance d'entrée maximale de ce chargeur USB est de 12 W. Sa consommation électrique est de 0,1 W. Le courant de sortie est de 2,1 A. La tension nominale de fonctionnement est 100... 240V. Son type de protection est la protection contre les courts-circuits, prenant soin de votre sécurité autant que possible. Le mode de fixation de l'appareil se fait par griffes, par vis. Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant. Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 42 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 30,8 mm. En outre, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs. Il atteint également l'indice de protection IP20. Ses directives sont 2004/108 / CE - compatibilité électromagnétique, 2006/95 / CE - directive basse tension, 2009/125 / CE - écoconception. Respectueux de l'environnement, ce chargeur USB est un produit écologique Green Premium. Ce produit est sans mercure Ce chargeur USB est également sans SVHC (substances extrêmement préoccupantes). En outre, il est respectueux de l'environnement, avec le règlement REACH (CE) n ° 1907/2006 atteint. Le chargeur USB est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), PC (polycarbonate) GF10 FR, ce qui le rend aussi résistant que possible. Il a également obtenu le certificat EAC. De plus, il répondait parfaitement aux normes EN 60335-1, EN 60950-1, EN 61558-1. La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité. Offrant un large choix de designs et d'accessoires pratiques, Odace vous permet de mélanger et assortir les couleurs et les combinaisons, pour vous assurer que l'intérieur de votre maison vous correspond.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
IK
tension de fonctionnement
Courant de sortie max.
Fréquence
Type de connexion
Numéro RAL
Modèle type
Couleur
Type de pose