Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - prise de communication simple - anthracite - RJ45 (8 contacts) Cat.6 STP - grade2 TV min à grade3 TV (si câble < 50 m) + téléphone, data haut débit - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04
La prise de données Schneider Electric Odace RJ45 S540476 de couleur anthracite est un mécanisme pour la communication de données avec un cadre de fixation en plastique Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant Réalisé en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30 et matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cette prise de données est assez fiable et résistante Cet appareil est compatible avec Actassi s-one, Infraplus Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 41,7 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 25,7 mm Le produit pèse 0,059 kg Le mode de fixation de cet appareil se fait par vis Ce produit est vendu par lot de 10 Ses bornes de connexion sont IDC Il satisfait aux normes ANSI / TIA / EIA-568-B-2-1, EN 50173-1, CEI 60603-7, CEI 60603-7-5, ISO / CEI 11801 Il est sans mercure et sans métaux lourds, ce qui prend soin de l'environnement et de votre santé comme toujours L'indice de protection de cet appareil est IP21 Le niveau de protection est IK04, ce qui permet de le protéger contre les chocs De plus, étant respectueux de l'environnement, cet appareil est résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence, au liquide de nettoyage des vitres En outre, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
code couleur
Montage encastré
Classe de protection (IP)
avec jacks/coupleurs
avec résistance terminale
compatible avec des couvercles tiers
avec protection contre la poussière
montage apparent
Avec zone de texte
citerne au sol/montage en sous-sol
type de connecteur
Codage mécanique
raccordement de mise à la terre séparé
type de montage raccordement de blindage
décharge séparée de câble de traction
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
encastrement de canal
Catégorie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
direction de sortie
Type de connexion
Couleur
Composition