Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - sortie de câble - serre câble D= 6 à 12 mm² - griffes montées - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21 - certifié NF
Cette sortie de câble Odace est conçue pour une gestion propre et sécurisée des connexions, s'adaptant à des câbles de 6 à 12mm de diamètre. La sortie de câble est utilisée pour le raccordement de convecteurs électriques ou sèche serviettes. La sortie de câble Odace est livrée avec son support de fixation intégré, ses griffes montées, et son cache peinture.Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.Elle convient pour des câbles de 6 à 12mm, avec une partie mobile permettant d'ajuster l'esthétique en fonction du diamètre du câble, pour une installation propre et soignée. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide et ses griffes livrées montées idéales pour la rénovation. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
raccords isolés
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Nombre de modules (construction modulaire)
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
bague de support
avec jacks/coupleurs
IK
avec impression
avec protection contre la poussière
Numéro RAL (équivalent)
domino
Avec éclairage
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
adapté au nombre de jacks/coupleurs
Champ d'inscription
Qualité du matériau
Serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
Utilisation
Avec volet de protection
Sans halogène
Couleur
Composition
Type de pose
Multiple de vente
Gamme