Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica - chargeur USB 2.0 - sortie : 5Vcc - 1A - 1 module - Blanc - mécanisme seul
D'usage simple, la prise USB vous permet de recharger mobiles, tablettes, lecteurs MP3 et autres produits électroniques rapidement.
Les avantages des fonctions Unica:
Compatibilité de toutes les fonctions avec toutes les plaques de finition.
Existe en trois coloris (blanc, aluminium et anthracite) pour une harmonie parfaite.
Disponible en fonctions standards ou connectables.
L'appareillage Unica se compose d'une multitude de fonctions pensées pour tous les types de bâtiments.
Des plus simples aux plus évoluées, les fonctions multimédias (prise chargeur USB, prise HDMI)et électroniques (détecteur de présence, variateur de lumière, thermostat) apportent du confortau travail et répondent aux exigences de toutes les générations.
Unica une gamme irrésistiblement ingénieuse, connectée et esthétique.
Unica est une gamme « caméléon » !
Sa conception en 3 modules autoriseune infinie liberté de personnalisation.
En changeant sa finition (une opérationsimple et accessible à tous), elle se fonddans le décor ou affiche sa présenceselon les envies de chacun.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Traitement antibactérien
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
IK
Courant de sortie max.
tension de fonctionnement
Fréquence
Type de connexion
Numéro RAL
Modèle type
Couleur
Type de pose