Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica - commande VMC - interrupteur marche / arrêt + interrupteur 2 vitesses - 10A - 2 modules - Blanc - mécanisme seul
Bornes à connexion auto pour un branchement de la prise plus rapide.
Les avantages des fonctions Unica:
Compatibilité de toutes les fonctions avec toutes les plaques de finition.
Existe en trois coloris (blanc, aluminium et anthracite) pour une harmonie parfaite.
Disponible en fonctions standards ou connectables.
L'appareillage Unica se compose d'une multitude de fonctions pensées pour tous les types de bâtiments.
Des plus simples aux plus évoluées, les fonctions multimédias (prise chargeur USB, prise HDMI) et électroniques (détecteur de présence, variateur de lumière, thermostat) apportent du confort au travail et répondent aux exigences de toutes les générations.
Unica une gamme irrésistiblement ingénieuse, connectée et esthétique.
Unica est une gamme « caméléon » !
Sa conception en 3 modules autorise une infinie liberté de personnalisation.
En changeant sa finition (une opération simple et accessible à tous), elle se fond dans le décor ou affiche sa présence selon les envies de chacun.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
interrupteur de chauffage
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
traitement antibactérien
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
profondeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Interrupteur de machine à laver
hauteur d'appareil
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
IK
type de commutation
nombre de bascules d'actionnement
numéro RAL (équivalent)
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
Matériau
type d'éclairage
Qualité du matériau
Calibre
contact de report
Traitement de surface
Type de fixation
Avec plaque de montage
voyant
composition
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
Couleur
type de commande
Type de connexion
tension nominale
largeur d'appareil
Type de pose
profondeur d'encastrement
Sans halogène
Finition de la surface