Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur variateur Céliane compatible toutes lampes - livré avec support et enjoliveur blanc, à équiper d'une plaque de finition
Vous devez vous assurer d'utiliser des sources lumineuses compatibles avec ce produit afin d'assurer un bon fonctionnement de l'installation.
Permet la commande et la variation de tous types de lampes : LEDs dimmables de 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi), fluocompactes dimmables de 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi), halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique de 3 VA à 400 VA, halogènes 230 V : 3 W à 400 W, tubes fluos avec ballast de 3 VA à 200 VA, incandescent de 3 W à 400 W.
Blanc
Installation en encastré
A équiper d'une plaque
Céliane
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
puissance nominale charge ohmique/résistive
contrôle d'app via Bluetooth
Compatible IFTTT
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Section de conducteur
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
tension de commande
Tension nominale
IK
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
Type de connexion
Sans halogène
Couleur
type de charge
Qualité du matériau
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
Matériau
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
Fréquence
Traitement de surface
composition
Type de pose