2P+T F/B AUTO COMPOSABLE BLANC

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules (construction modulaire) 2
  • Couleur blanc
  • Modèle type broche de contact de protection
ICON

Prise de courant 2P+T 16A avec éclipse de protection et bornes automatiques Appareillage saillie composable - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie

 
 

Détails du produit

Prise de courant 2P+T avec éclipse de protection et bornes auto - 16A - Appareillage saillie composable
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~
Livré bornes ouvertes
Blanc RAL 9003
Finition brillante

La gamme ASK de Planet Wattohm propose de l'appareillage composable pour une installation en saillie ou en encastré

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de courant

Prises de courant séparées par phase

Non

nombre de repiquage

1

type de contact de protection

rond

nombre de contacts actifs (carré)

0

Nombre de ports USB-C

0

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

couleur de l'opérateur de commutation

blanc

finition métallique

Non

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

avec éclairage d'orientation

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

1

avec éclairage fonctionnel

Non

nombre de prises commutables

0

profondeur d'appareil

36 mm

hauteur d'appareil

54 mm

largeur d'appareil

54 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

repiquage possible

Oui

impression/marquage

sans

Type de fixation

fixation par encliquetage

Matériau

plastique

avec microfusible

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

9003

encastrement isolé

Non

alimentation spéciale

sans

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

nombre de ports USB-A

0

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Oui

nombre de phases

1

Type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

nombre de prises de courant

1

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

non traité

Couleur

blanc

Sans halogène

Oui

Modèle type

broche de contact de protection

Type de pose

saillie

tension nominale

250 V

Intensité

16 A

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.