Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Commande d'éclairage 3 fonctions interrupteur, va-et-vient ou poussoir Appareillage Saillie complet avec bornes automatiques - installation simple en saillie sans dégradation des murs - idéal pour la rénovation
Commande d'éclairage 3 fonctions interrupteur, va-et-vient ou poussoir Appareillage Saillie composable avec bornes automatiques - à équiper de cadre Appareillage Saillie ou de cadre d'adaptation sur moulure DLPlus - idéal pour la rénovation
Boîte de dérivation ou sortie de câbles Appareillage saillie complet - équipée d'un serre-câble et d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm² - blanc RAL9003
Cadre saillie 1 poste pour montage de fonctions composables Appareillage saillie pour arrivée des fils par l'arrière avec entrées défonçables - blanc RAL9003
Cadre saillie 2 postes pour montage horizontal ou vertical de fonctions composables Appareillage saillie pour arrivée des fils par l'arrière avec entrées défonçables - blanc RAL9003
Prise RJ45 catégorie 6 FTP Appareillage saillie livré complet blanc - connexion rapide sans outil - installation sans dégradation des murs idéal pour la rénovation - peut être installé par-dessus une boîte d'encastrement existante
Boîte de dérivation et sortie de câbles Appareillage saillie composable - équipée d'un serre-câble et d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm² - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie
Alréa - interrupteur simple allumage avec cadre - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - raccordement : connexion rapide
Alréa - va-et-vient - avec cadre - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide
La boîte saillie WJA681B ateha est boitier simple pouvant recevoir un mécanisme. Elle est compatible avec l'ensemble des mécanismes associables de l'appareillage en saillie ateha.
Prise de courant avec terre Appareillage Saillie avec connexion par bornes automatiques livrée complète prête à poser en finition marron - version film
Alréa - prise de courant 2P + T connexion rapide - cadre - saillie - blanc polaire - H62mmxL62mmxP35mm - type de sortie : française - courant assigné d'emploi : 16 A à 250 V CA - IP20
Cadre saillie 3 postes pour montage horizontal ou vertical de fonctions composables Appareillage saillie pour arrivée des fils par l'arrière avec entrées défonçables - blanc RAL9003
La prise de courant 2P+T WJA100B est un mécanisme associable blanc de la gamme d'appareillage en saillie ateha. Ce mécanisme peut se monter dans une boite vide en saillie ateha ou dans un support d'appareillage pour moulure ateha.
Transformeur lumineux 3 fonctions interrupteur, va-et-vient ou poussoir Appareillage Saillie complet avec bornes automatiques - installation simple en saillie sans dégradation des murs - idéal pour la rénovation
Prise de courant sans terre avec éclips de protection 16A 250V - Appareillage Saillie - bornes auto - Complet Blanc - Idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent
Transformeur 3 fonctions interrupteur, va-et-vient ou poussoir double Appareillage Saillie complet avec bornes automatiques - installation simple en saillie sans dégradation des murs - idéal pour la rénovation