Transformeur simple lumineux Appareillage Saillie complet blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 1
  • type de commutation autre
  • type de commande bascule/bouton
ICON

Transformeur lumineux 3 fonctions interrupteur, va-et-vient ou poussoir Appareillage Saillie complet avec bornes automatiques - installation simple en saillie sans dégradation des murs - idéal pour la rénovation

 
 

Détails du produit

10AX, 250V~
Produit complet livré en mode poussoir
Blanc Ral 9003
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Asl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Asl

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

couleur de l'opérateur de commutation

blanc

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

fonction d'éclairage

contrôle et orientation

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

31 mm

hauteur d'appareil

72 mm

largeur d'appareil

72 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

Interrupteur de machine à laver

Non

IK

IK04

interrupteur à bouton-poussoir

Oui

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

numéro RAL (équivalent)

9003

nombre de bascules d'actionnement

1

type de commutation

autre

type de fixation

fixation à vis

matériau

plastique

type d'éclairage

LED interchangeable

qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

non traité

voyant

optionnel

type de connexion

borne automatique

Avec plaque de montage

Non

sans halogène

Oui

couleur

blanc

type de commande

bascule/bouton

composition

mécanisme complet avec cadre

Type de pose

saillie

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.