Equipement de toilettes Equipement de toilettes (7030 produits)


Zentrum - Pack WC à poser sans bride SmoothFlush
VITRA FRANCE
WC à fond creux, sortie horizontale, pour chasse d'eau 3/6 litres. Comprend kit de fixation et réservoir en céramique. Abattant slim wrap avec fermeture douce, charnières en acier inoxydable, amovible, fixation par le haut.
Integra Pack WC susp. sans bride (VitrA Flush 2.0), 54 cm
VITRA FRANCE
Integra Pack WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 54 cm, capacité de chasse d'eau 3/6l, avec abattant Slim Duroplast, amovible, fixation par le haut, avec mécanisme de fermeture douce et libération rapide
Soupape surverse centrale 3/6L et robinet SX. En boîte
BEMIS
Soupape à câble double touche éco, montage rapide sans découpe du trop-plein, pour trous de 6, 18, 40 ou 50 mm, hauteur ajustable. Robinet SX à flotteur télescopique, alimentation latérale ou fond, embout laiton 3/8, ouverture différée.
Abattant ORLY 2 blanc polypropylène 1,25kg
BEMIS
ABATTANT ORLY 2 POLYPROPYLENE 1,250KG/CHANTIER/CHARNIERES DORMANT POLYPROPYLENE/PATINS SOUPLES SURMOULES INARRACHABLES
Robinet SX télescopique. Vendu en boîte
BEMIS
Robinet flotteur télescopique pour alimentation latérale ou par le fond, à double flotteur et ouverture différée, à embout laiton 3/8 avec filtre amovible, à fermeture hydraulique, avec accès à la membrane sans démontage du réservoir.
Abattant Orly fun polypropylène 1,25kg/descente retenue/norme NF
BEMIS
Abattant ORLY FUN en Polypropylène incassable à descente retenue, poids 1,250 Kg, dimensions : L 425 à 450 mm, l 370 mm, angle d'ouverture 117°, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation compris entre 150 et 160 mm.
Robinet SR+ à ouverture différée. Vendu en boîte
BEMIS
Robinet flotteur latéral à ouverture différée, à embout laiton 3/8 avec filtre amovible, à fermeture hydraulique, avec accès à la membrane sans démontage du réservoir.
Soupape DUALTECH 2 :  3/6L + robinet SR+ . Vendue en sachet
BEMIS
Soupape DUALTECH 2 à câble éco, montage rapide, bouton double touche chromé pour trous de 18, 40 ou 50 mm. Hauteur ajustable, réglage demi-chasse et résiduel. Robinet flotteur latéral à ouverture différée, embout laiton 3/8.