Plaque de commande pour WC Skate Air Blanc alpin

Main media

Détails du produit

Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage vertical
156 x 197 mm
En ABS
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)
Avec les technologies GROHE : simple touche ou double touche interrompable, il est facile de faire des économies d'eau tout en conservant un confort d'utilisation. La plaque de commande Skate Air double touche offre le choix de deux volumes de chasse. Elle peut être fixée horizontalement ou verticalement pour s'harmoniser parfaitement au carrelage. L' accès au réservoir est facilité et caché pour l‘entretien.La plaque de commande Skate Air complète parfaitement nos collections de robinetteries et apporte la touche finale à votre projet de salle de bains.

Skate air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Gamme

Skate air

Panneau de commande système de chasse

Matériau

plastique

commande

à deux boutons

Hauteur

11 mm

Largeur

156 mm

adapté à une commande au-dessus du rangement

Oui

adapté à une commande face avant

Oui

adapté aux urinoirs

Oui

support de bloc pour cuve de toilette inclus

Non

type d'activation

pneumatique

protection contre le vandalisme

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.