Sanitaire Sanitaire (72883 produits)

Douche : des solutions innovantes pour tous les espaces


Pommeaux et douchettes : confort et efficacité


Pour les plombiers installateurs, choisir des pommeaux et douchettes performants est essentiel pour satisfaire à la fois les attentes des utilisateurs finaux et les exigences des propriétaires d'établissements. Les modèles avec un débit optimisé garantissent un confort d'utilisation tout en réduisant la consommation d'eau, ce qui est particulièrement apprécié dans les résidences ou établissements avec un usage fréquent. De plus, les systèmes anti-calcaire facilitent la maintenance, un atout pour réduire les interventions ultérieures.


Colonne de douche pour les espaces à usage intensif


En choisissant des colonnes de douche adaptées aux espaces à usage intensif, vous investissez dans des équipements durables, sûrs et faciles à entretenir, qui répondent aux besoins spécifiques d'un environnement à fort passage. Elles sont également équipées de technologies économes en eau. Cela contribue à améliorer l'expérience des utilisateurs tout en optimisant les coûts d'exploitation et en garantissant la sécurité et l'hygiène.


Parois de douches et cabines de douche : aménagement des espaces sanitaires


Pour les installateurs, les parois de douche et cabines de douche représentent une solution efficace pour optimiser l'agencement d'une salle de bain, qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'une construction neuve. Ces produits permettent de délimiter les espaces tout en offrant une finition moderne et épurée. L'installation rapide et le faible besoin d'entretien des parois avec revêtement anti-traces sont des atouts pour les installateurs, qui peuvent ainsi proposer des solutions durables à leurs clients, tout en minimisant les interventions de maintenance.


Solutions sanitaires pour un confort optimal


WC au sol ou suspendu : hygiène et efficacité


Les WC suspendus ou au sol offrent chacun des avantages pour répondre aux besoins d’hygiène et de confort. Le WC suspendu, avec son design moderne, facilite le nettoyage et libère de l’espace au sol, tandis que le WC au sol, est généralement plus facile à installer et moins onéreux. Ils sont disponibles en version standard ou compacte, avec un abattant classique ou frein de chute. Que vous optiez pour un modèle suspendu ou au sol, chaque option garantit praticité et efficacité au quotidien.


Siphons et accessoires de vidage : solutions pour des installations sanitaires fiables


Les siphons et accessoires de vidage sont des éléments essentiels pour assurer la performance de vos installations sanitaires. En évitant les fuites et les odeurs, ces équipements permettent une évacuation efficace et sans souci. Bien choisis et entretenus, ils prolongent la durée de vie des installations et garantissent une hygiène irréprochable.


Receveurs de douche : confort et esthétique dans la salle de bain


Le receveur de douche est un élément clé pour allier le confort, l’esthétique et la fonctionnalité dans la salle de bain. Proposé en différents matériaux, dimensions et coloris, il s’adapte à toutes les configurations. Que vous optiez pour un modèle classique ou moderne, le receveur de douche contribue à transformer votre expérience de douche en un moment de détente et de plaisir. 
 


Accessoires salle de bain : des solutions complètes


Meuble vasque salle de bain : conception et rangement optimisés


Les meubles de salle de bains jouent un rôle essentiel dans la fonctionnalité, l'esthétique et l'organisation de cet espace. Ils offrent des options de rangement pratiques, avec des configurations variées (portes ou coulissantes), adaptées à l’espace disponible et à différents types d’intérieurs.


Vasques et lavabos : esthétique et fonctionnalité pour tous les espaces


Le choix des vasques et lavabos doit être à la fois esthétique et pratique. Pour les espaces à fort passage, privilégiez des modèles résistants aux chocs et faciles à entretenir, assurant ainsi longévité et facilité de nettoyage.


Robinetterie sanitaire et collective : performance et économie d’eau


Que ce soit dans le résidentiel ou le tertiaire, vous pouvez optimiser vos consommations d’eau et d’énergie en maintenant le confort de l’utilisateur, suivant le choix de votre robinetterie (mitigeur équipés d’économiseurs, robinet temporisé ou infrarouge). la technologie Les mitigeurs permettent de contrôler la température et le débit de l’eau, offrant ainsi confort et économies d’eau. Les modèles économes en eau sont idéaux pour un usage intensif tout en contribuant à réduire la consommation dans les foyers ou lieux publics.


Accessoires et équipements essentiels pour une cuisine fonctionnelle


Éviers de cuisine : choisissez la qualité et la durabilité


Un évier de qualité est essentiel pour la durabilité et la fonctionnalité de votre cuisine. Optez pour des matériaux résistants comme l’acier inoxydable, la céramique ou la résine, qui sont durables et faciles à entretenir. Préférez des modèles profonds avec des bords arrondis et une finition anti-calcaire pour un confort optimal au quotidien.


Mitigeurs de Cuisine : Ergonomie et Précision


Le mitigeur permet de contrôler précisément la température et le débit d’eau. Les modèles modernes sont ergonomiques, avec des leviers ou boutons faciles à manipuler, même avec les mains mouillées ou savonneuses.


Systèmes de Vidage et d'Évacuation de l'Évier


Un bon système de vidage est crucial pour un évier fonctionnel. Choisissez des siphons démontables, des bondes automatiques ou manuelles, et des grilles de protection pour assurer un drainage efficace et prévenir les obstructions. Cela garantit non seulement un fonctionnement optimal, mais aussi une meilleure hygiène.


Équipements pour Personnes à Mobilité Réduite : Confort et Sécurité


Découvrez sur Rexel.fr les équipements spécialement conçus pour améliorer l’accessibilité et le confort des personnes à mobilité réduite, garantissant ainsi un environnement sécurisé et adapté.


-Siège de douche ergonomique pour un usage quotidien sécurisé : Des sièges de douche conçus pour offrir confort et sécurité, tout en facilitant l’autonomie et l’hygiène dans les espaces sanitaires.


-Barre d'appui pour la sécurité et l’indépendance dans les salles de bain : Les barres d'appui sont des éléments indispensables pour prévenir les chutes et offrir un soutien supplémentaire dans les salles de bain, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.


Nos catégories dans le sanitaire


Pour faciliter votre navigation et vous aider à trouver plus rapidement la solution sanitaire qu’il vous faut, explorez nos sous-catégories :


- Equipement de salle de bain


- Equipement de toilettes


- Equipement de cuisine


- Equipement mobilité réduite et hospitalier


- Sanitaire de collectivité


- Vidage et accessoires sanitaire

Voir plus

Pack WC au sol Renova SH, abat standard
GEBERIT
Pack WC au sol Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie horizontale, avec abattant WC standard: blanc
Panneau mural douche VIPANEL BETON GRIS MAT 1000x2550x3MM
ROTH FRANCE
Panneau mural douche salle de bain VIPANEL en alu-composite Aspect BETON Décor GRIS finition MAT PERLE Largeur 1000MM Hauteur 2550MM Epaisseur 3MM - PMCNC100250324P
Distributeur papier essuie-main pour papier plié, 360x270x130mm, abs blanc
PELLET ASC
Distributeur papier essuie-main pour papier plié, 360 x 270 x 130mm, abs blanc, fermeture à clé, visualisation du niveau de papier, capacité 600 feuilles max, largeur des feuilles 120 mm max et longueur 260 mm. Avec vis et chevilles
MRG 110-62, MARIS, Cuve FRAGRANIT, NOIR MAT, sous plan, 1 cuve, sans égout
FRANKE FRANCE
MRG 110-62, MARIS, Cuve FRAGRANIT, NOIR MAT, sous plan, 1 cuve, sans égouttoir, 653x433mm, Bonde 90mm, Bouton rotatif chrome perçage D35mm, Vidage automatique, non perçée, avec trop plein, FRANKE, Déc.620x400mm (R20), Caisson
ATLAS NEO L, Douchette mono-jet, Levier bas -6°/90°, Tout Inox, PVD NOIR, A
FRANKE FRANCE
ATLAS NEO L, Douchette mono-jet, Levier bas -6°/90°, Tout Inox, PVD NOIR, Aérateur laminaire, Rotation bec 180°, Embase 45mm, Perçage 35mm, Débit 8,9ltr/min, FRANKE, Garantie 5 ans, Disponibilité pièces détachées 7 ans
Plural vasque bas, VitrA Clean, Edelweiss
VITRA FRANCE
Plural vasque à poser, bas, 45 cm, réctangulaire, sans plage de robinetterie, sans trop-plein, avec crépine 6392, VitrA Clean, Edelweiss
Panneau mural douche VIPANEL MARBRE BLANC MAT 1000x2550x3MM
ROTH FRANCE
Panneau mural douche salle de bain VIPANEL en alu-composite Aspect MARBRE Décor BLANC finition MAT PERLE Largeur 1000MM Hauteur 2550MM Epaisseur 3MM - PMMAR100250303P
Distributeur savon liquide 900ml 113x219x102mm, bouton poussoir abs blanc, à clé
PELLET ASC
Distributeur savon liquide 900 ml 113x219x102 mm à bouton poussoir, abs blanc, fermeture à clé, témoin de niveau, dose par pulsation 0,40 ml. Avec vis et chevilles