Pack WC susp Renova, caréné, Rimfree, abattant ralenti et déclipsable, Blanc

Main media
ICON

Pack WC suspendu Geberit Renova, caréné, Rimfree, abattant ralenti et déclipsable, Blanc

 
 

Détails du produit

Cuvette sans bride Rimfree®
Abattant déclipsable et à fermeture ralentie
Cuvette carénée, fixations cachées EFF3, facilité de nettoyage

Renova

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Renova

WC (sans chasse d'eau)

degré de brillance

brillant

charnière retardée

Oui

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

fixation cachée

Non

toilettes pour enfants

Non

rinçage Powerflush

Non

avec absorption des odeurs

Non

toilettes surélevées

Non

montage spécifique au modèle

Oui

type de chasse d'eau

bas

avec abattant WC intégré

Non

position du drainage

autre

Modèle dos au mur

Oui

Technologie de rinçage

Sans rebord

Distance centrale de fixation murale

180...180 mm

entraxe des fixations de l'abattant WC

155 mm

avec siège WC

Oui

siège avec Quick-Release

Oui

type de siège

dur

quantité d'eau de chasse

4...6 l

avec matériau de fixation

Oui

Matériau

céramique

avec couverture

Non

type

WC mural (fixation au mur)

forme

rond

Profondeur

530 mm

Hauteur

330 mm

Largeur

360 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.