WC suspendu WC suspendu (362 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Pack WC susp Geberit Renova 53cm, semi-caréné, Rimfree, abat ral et déclips, blc
GEBERIT
Pack WC suspendu Geberit Renova 53cm, semi-caréné, Rimfree, abattant ralenti et déclipsable, Blanc
Pack WC susp Geberit Renova Compact 49cm, caréné, Rimfree, abat ral et déclips,
GEBERIT
Pack WC suspendu Geberit Renova Compact 49cm, caréné, Rimfree, avec abattant ralenti et déclipsable, Blanc
Pack WC susp Geberit Smyle Square, caréné, Rimfree, abat ral et déclips non reco
GEBERIT
Pack WC suspendu Geberit Smyle Square, caréné, Rimfree, abattant ralenti et déclipsable non recouvrant, Blanc
Normus Pack WC suspendu, 54 cm, abattant Thermoplast
VITRA FRANCE
Normus Pack WC suspendu, 54 cm, abattant Thermoplast, sans système fermeture douce, charnières en plastique, fixation par le haut, capacité de chasse d`eau 6 litres
Normus SpinFlush Pack WC suspendu sans bride, 54 cm, blanc
VITRA FRANCE
Normus SpinFlush Pack WC suspendu sans bride, capacité de chasse d`eau 6 litres, avec abattant 23-003-001 sans fermeture douce
Integra Pack WC susp. sans bride (VitrA Flush 2.0), 54 cm
VITRA FRANCE
Integra Pack WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 54 cm, capacité de chasse d'eau 3/6l, avec abattant Slim Duroplast, amovible, fixation par le haut, avec mécanisme de fermeture douce et libération rapide
Pack wc suspendu the gap square sans bride abattant slim amorti déclipsable
ROCA FRANCE
Pack the gap wc cuvette suspendue sans bride et abattant thermodur double laqué frein de chute blanc garantie 3 ans
Conforma WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 70 cm PMR
VITRA FRANCE
Conforma WC susp. sans bride (VitrA Flush 2.0),70 cm PMR, capacité de chasse d`eau 3/6 litres,montage surélevé requis pour l`obtention d`une hauteur de siège de 48 cm,selon DIN 1385-6,DIN-EN 38,DIN 18040,DIN-EN 997.Avec tubulure rallongée.
Pack wc suspendu the gap round sans bride abattant slim amorti déclipsable nf
ROCA FRANCE
Pack the gap wc cuvette suspendue sans bride avec fixations cachées et abattant double slim frein de chute déclipsable blanc garantie 3 ans
Conforma WC suspendu 70 cm PMR, adapté pour chaise roulante
VITRA FRANCE
Conforma WC susp.70cm PMR,access.aux pers.à mobilité réd.,adapté p.chaise roul.,3/6l,tubulure rallong..Montage surél.requ.pour l`obt.d`une haut.de siège de 480mm.Comp.a.abatt.84-003xxxx,115-003-006,115-003-506.
Sento Pack WC suspendu, VitrA Flush 2.0, 54 cm, V-Fit 2.0, noir
VITRA FRANCE
Sento Pack WC suspendu VitrA Flush 2.0, 54 cm, abattant Slim Duroplast, avec système fermeture douce, fixation par le haut, charnières en acier inoxydable, fixation V-Fit 2.0, capacité de chasse d`eau 3/6 litres, noir
Pack WC suspendue rimflush Urb.Y 52 blanc
SANINDUSA
Pack WC suspendue rimflush Urb.Y 52 blanc (Abattant slim easyclip slowclose NF, Charnières Inox)
PACK WC Aveiro Confort au sol Sortie Horizontale Entrée Latérale blanc
SANINDUSA
PACK WC Aveiro Confort au sol Sortie Horizontale Entrée Latérale blanc (Cuvette, Réservoir avec mécanisme NF ,Abattant Thermoplast NF, Charnières Plastiques)