Equipement de cuisine Equipement de cuisine (3291 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Evier à poser NU ISEO 2 cuves, 1200 mm, inox 18/10 lisse
MODERNA
Evier à poser nu ISEO, 2 cuves soudées, largeur 120 cm, hauteur 3 cm, en inox 18/10 lisse, perçage pour bonde de diamètre 90 mm, livré sans vidage.
Vidage manuel évier 2 cuves D=90mm  avec trop plein rectangulaire
MODERNA
Vidage manuel évier 2 cuves D=90mm avec trop plein rectangulaire 48x25mm, 2 bondes à panier chromé, tuyau de trop plein souple L230mm, évacuation tuyau D=40mm, siphon à bol réduit et raccordement machine à laver ou lave-vaisselle
Sous-évier SIM'NF L1200 3 portes
NÉOVA
sous-évier sim'nf, mélaminé blanc, 3 portes ; type de finition=std façade plane mélaminée chants minces blancs ; coloris caisson / support=me blanc standard 80g ; coloris façade=me blanc standard 80g ; finition chants=_sans objet ; se
Evier à poser NU ISEO 1 cuve, 800 mm, inox 18/10 lisse
MODERNA
Evier à poser nu ISEO, 1 cuve soudée, largeur 80 cm, hauteur 3 cm, en inox 18/10 lisse, perçage pour bonde de diamètre 90 mm, livré sans vidage.
Vidage manuel évier 1 cuve D=90mm avec trop plein rectangulaire
MODERNA
Vidage manuel évier 1 cuve D=90mm avec trop plein rectangulaire 48x25mm, bonde à panier chromé, tuyau de trop plein souple L230mm, évacuation tuyau D=40mm, siphon à bol réduit et raccordement machine à laver ou lave-vaisselle
Sous-évier SIM'NF L800 2 portes
NÉOVA
Sous-évier SIM'NF L800 2 portes, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm, dos amovible qui permet un accès permanent au vide-sanitaire,
Evier à poser NU ISEO 1 cuve, 1200 mm, inox 18/10 lisse
MODERNA
Evier à poser nu ISEO, 1 cuve soudée, largeur 120 cm, hauteur 3 cm, en inox 18/10 lisse, perçage pour bonde de diamètre 90 mm, livré sans vidage.
LAV'VAISSELLE hydro L1200 : Sous-évier L570 1 porte + Joue
NÉOVA
LAV'VAISSELLE hydro L1200 : Sous-évier L570 1 porte + Joue, Espace de 800 mm dédié entre la joue et lemeuble pour le passage d'un fauteuil roulant, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm,
Focus M41 Mitigeur de cuisine 160, Eco C3, 1jet chromé
HANSGROHE
hansgrohe Focus M41 Mitigeur de cuisine 160, Coolstart / 2 vitesses, EcoSelection 1 jet, Chromé
Evier à poser NU ISEO 1 cuve, 1000 mm, inox 18/10 lisse
MODERNA
Evier à poser nu ISEO, 1 cuve soudée, largeur 100 cm, hauteur 3 cm, en inox 18/10 lisse, perçage pour bonde de diamètre 90 mm, livré sans vidage.
Evier cuisinette ISEO 1 cuve 1200 mm, inox 18/10 lisse, vidage manuel inclus
MODERNA
Evier cuisinette ISEO 1 cuve soudée, largeur 1200 mm, hauteur 5 cm, en inox LISSE, découpe pour domino, bonde à panier chromé D=90mm, vidage manuel complet avec raccord lave-vaisselle et siphon fournis
Sous-évier SIM'NF L1200 2 portes
NÉOVA
Sous-évier SIM'NF L1200 2 portes, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm, dos amovible qui permet un accès permanent au vide-sanitaire,
Meuble bas CLASSIK en mélaminé blanc 16mm, 1 porte pour cuisinette 120 cm
MODERNA
Meuble cuisinette bas CLASSIK en mélaminé BLANC 16 mm pour cuisinette de 120cm,comprenant :1 porte +1 étagère pour caisson 60 cm, vérins de réglage et 1 niche pour réfrigérateur 48 ou 55 cm
Sous-évier SIM'NF L1000 2 portes
NÉOVA
sous-évier sim'nf, mélaminé blanc, 2 portes ; coloris caisson / support=me blanc standard 80g ; coloris façade=me blanc standard 80g ; type de finition=std façade plane mélaminée chants minces blancs ; quinc. portes=p235 poignée arc
Sous-évier SIM'NF L900 2 portes
NÉOVA
Sous-évier SIM'NF L900 2 portes, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm, dos amovible qui permet un accès permanent au vide-sanitaire,