Evier à poser NU ISEO 2 cuves, 1200 mm, inox 18/10 lisse

Main media
ICON

Evier à poser nu ISEO, 2 cuves soudées, largeur 120 cm, hauteur 3 cm, en inox 18/10 lisse, perçage pour bonde de diamètre 90 mm, livré sans vidage.

 
 

Détails du produit

Iseo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

largeur/diamètre

1200 mm

Matériau

acier inoxydable

Hauteur

30 mm

Type de pose

autre

avec égouttoir intégré

Oui

nombre d'éviers

1

Qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Profondeur

600 mm

application

cuisine

Info produit

Gamme

Iseo

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.