Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 11.5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional
Eurosmart 2021
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
homologation selon BBR/EKS
adapté à l'eau bouillante
traitement des surfaces
embout du robinet
type de purge
classe de débit volumique
nombre de trous de robinetterie
avec rosaces
douche latérale extensible
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
robinet rétractable (baïonnette)
susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
avec œillet de chaîne
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
hauteur de montage totale
finition évacuation
finition basse pression
matériau robinet
saillie, écoulement
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
avec arrêt forcé pour limitation du débit
fonction de démarrage à froid
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface