Mitigeur monocommande évier bec bas BauEdge Chromé

Main media

Détails du produit

Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec butée 1/2 débit et ouverture eau froide au centre
Limiteur de température
Limiteur de débit ajustable
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 9.5 l/min à 3 bars

Bauedge 2020

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Bauedge 2020

Mélangeur/mitigeur de cuisine

homologation selon BBR/EKS

Non

adapté à l'eau bouillante

Non

traitement des surfaces

poli

embout du robinet

orifice à jet de mousse

type de purge

moulé

classe de débit volumique

Z

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

avec rosaces

Non

douche latérale extensible

Non

prise d'eau extensible avec douchette

Non

prise d'eau extensible avec Perlator

Non

robinet rétractable (baïonnette)

Non

susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

avec œillet de chaîne

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

141 mm

hauteur de montage totale

204 mm

finition évacuation

rotatif, dessous

finition basse pression

Non

matériau robinet

autre

saillie, écoulement

231 mm

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

fonction de démarrage à froid

Non

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

13 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

avec coupleurs

Non

couleur de base

chrome

raccordement avance

flexible (tuyau)

limitation de température

Non

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.