Evier à poser NU ISEO 1 cuve, 1000 mm, inox 18/10 lisse

Main media
ICON

Evier à poser nu ISEO, 1 cuve soudée, largeur 100 cm, hauteur 3 cm, en inox 18/10 lisse, perçage pour bonde de diamètre 90 mm, livré sans vidage.

 
 

Détails du produit

Iseo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

nombre d'éviers

1

Matériau

acier inoxydable

Qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Profondeur

600 mm

application

cuisine

largeur/diamètre

1000 mm

avec égouttoir intégré

Oui

Hauteur

30 mm

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Iseo

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.