Mitigeur monocommande évier bec haut BauLoop Chromé

Main media

Détails du produit

Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Bec avec mousseur
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 11.5 l/min à 3 bars
Pour une installation sur un plan supérieur à 40 mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni

Inspirée par le modernisme du mouvement artistique allemand Bauhaus, la ligne Bauloop est conçue pour les salles de bains contemporaines. BauLoop apporte de la légèreté à son environnement grâce à sa poignée en forme de boucle et à son corps cylindrique. dotée des éléments signatures de Grohe. La collection amène son design épuré dans votre salle de bains, du lavabo à la baignoire. Les mitigeurs de la gamme Bauloop combinent finesse et élégance grâce à leur cartouche 28 mm et avec leur mousseur original, ils ne consomment que 5,7L d'eau par minute !

Bauloop 2020

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Bauloop 2020

Mélangeur/mitigeur de cuisine

homologation selon BBR/EKS

Oui

adapté à l'eau bouillante

Non

traitement des surfaces

poli

embout du robinet

orifice à jet de mousse

type de purge

tube

classe de débit volumique

Z

entraxe

0 mm

nombre de trous de robinetterie

1 trou

avec rosaces

Non

douche latérale extensible

Non

prise d'eau extensible avec douchette

Non

prise d'eau extensible avec Perlator

Non

robinet rétractable (baïonnette)

Non

susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

avec œillet de chaîne

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

207 mm

hauteur de montage totale

332 mm

finition évacuation

rotatif, dessus

finition basse pression

Non

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

223 mm

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

fonction de démarrage à froid

Non

protection anti-reflux selon EN 1717

AA

avec coupleurs

Non

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

limitation de température

Non

température d’admission max.

70 °C

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.