Evier à poser NU ISEO 1 cuve, 800 mm, inox 18/10 lisse

Main media
ICON

Evier à poser nu ISEO, 1 cuve soudée, largeur 80 cm, hauteur 3 cm, en inox 18/10 lisse, perçage pour bonde de diamètre 90 mm, livré sans vidage.

 
 

Détails du produit

Iseo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

largeur/diamètre

800 mm

nombre d'éviers

1

avec égouttoir intégré

Oui

Matériau

acier inoxydable

Qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Profondeur

600 mm

application

cuisine

Hauteur

30 mm

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Iseo

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.