Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW Compact.
Modèle fort.
Buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l'air pulsé à plus de 360 km/h.
Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes.
Choix air chaud ou froid par interrupteur dissimulé.
Sèche-mains automatique par détection infrarouge.
Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains.
Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes.
Inox 304 poli brillant bactériostatique.
Nettoyage facile : capot monobloc.
Épaisseur inox : 1 mm.
Débit d'air total : 39 l/s.
Vitesse air : 360 km/h.
Faible consommation d'énergie : 1 350 W.
220-240 V~ / 50/60 Hz.
Niveau sonore : 70 dBA.
Dimensions : 173 x 256 x 152 mm.
Poids : 3,1 kg.
Classe I, IP23.
CE.
Garantie 3 ans.
Highflow
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane