Bati-support INGENIO Essentiel Autoportant / Pipe orientable / Robinet 95L
Bâti-support autoportant pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans. Installation sur sol ou mur porteur. Compatible cuvette standard ou PMR (rallongée).
Structure NF résistante à une charge de 400 kg, en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, traitée anticorrosion. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm. Réservoir isolé de 3/6 litres, mécanisme double volume et robinet fl otteur silencieux NF. Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, arrivée droite ou gauche au choix. Robinet d'arrêt droit silencieux NF.
Livré avec : accessoires de fi xation, accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC.
Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette.
Pensé et développé pour et avec les professionnels, le bâti-support WC Ingénio autoportant sans fixation murale nécessaire et avec plaque de commande vous apportera une solution fiable, durable et esthétique.
Grâce à sa façade moderne et extra plate, la plaque de commande Sphère blanche s'intègrera parfaitement dans votre espace WC.
Facile d'installation, la pose précise et rapide de ce bâti-support vous permettra de profiter pleinement de ses composants certifiés NF.
Conseils d'utilisation :
Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
Installation sur sol ou mur porteur
Résistant à une charge de 400kg autoportant sans fixation murale
Commande frontale à double volume
Maintenance aisée sans outils
Conditions de chantier optimales
Ingenio
pour voir vos prix et les stocks
réglable en hauteur
construction autoportante
Gamme
Multiple de vente
Code Douane