Pack WC au sol Geberit Bastia sortie horizontale, avec abattant standard, Blanc

Main media
ICON

Pack WC au sol Geberit Bastia sortie horizontale, avec abattant standard, Blanc

 
 

Détails du produit

Bastia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Bastia

WC avec chasse

degré de brillance

brillant

charnière retardée

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

rinçage

deux quantités

fixation cachée

Non

avec robinet d'arrêt

Non

raccordement d'eau en dessous

Non

raccordement d'eau arrière

Non

raccordement d'eau droit

Oui

raccordement d'eau gauche

Oui

avec absorption des odeurs

Non

toilettes surélevées

Non

montage spécifique au modèle

Oui

utilisation du réservoir

bouton-poussoir

type de chasse d'eau

bas

position du drainage

RB (Rear Backward)

Technologie de rinçage

Bord rinçeur

entraxe des fixations de l'abattant WC

155 mm

avec siège WC

Oui

siphon dissimulé

Non

avec vaporisateur anti-odeur

Non

type de siège

dur

quantité d'eau de chasse

3...6 l

protection contre le vandalisme

Non

Avec matériau de fixation

Non

type de fixation

vis

Matériau

céramique

type

modèle vertical

forme

rond

Profondeur

640 mm

Hauteur

765 mm

Largeur

370 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.