Pack WC au sol Renova sortie verticale, abat standard

Main media

Détails du produit

Réservoir réversible (totalement émaillé)
Abattant standard
Sortie verticale
Fixations au sol traditionnelles, écrous de fixation rapide du réservoir sur la cuvette

Renova

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Renova

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Partie WC de WC avec chasse

degré de brillance

brillant

charnière retardée

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

avec siphon

Oui

fixation cachée

Non

toilettes surélevées

Non

montage spécifique au modèle

Oui

type de chasse d'eau

bas

position du drainage

en forme de S

avec siège WC

Oui

siphon dissimulé

Non

siège avec Quick-Release

Non

type de siège

dur

quantité d'eau de chasse

6...6 l

sans bordure interne

Non

avec matériau de fixation

Oui

type de fixation

vis

Matériau

céramique

type

modèle vertical

Profondeur

670 mm

Hauteur

785 mm

Largeur

365 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.