Plaque Geberit Sigma01 ronde DT: blanc alpin

Main media

Plaque de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche: blanc alpin

 
 

Détails du produit

Plaque de déclenchement double touche
Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma
Déclenchement frontal
Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils
Montage sans outils
Plaque de déclenchement en ABS résistante aux rayures et agents d'entretien

Sigma01

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Gamme

Sigma01

Panneau de commande système de chasse

traitement des surfaces

non traité

degré de brillance

brillant

adapté à une commande au-dessus du rangement

Non

adapté à une commande face avant

Oui

couleur d'accent

blanc

adapté aux urinoirs

Non

convient pour réservoir à chasse d'eau

Oui

convient pour les chasses d'eau à pression encastrées

Oui

support de bloc pour cuve de toilette inclus

Non

type d'activation

mécanique

protection contre le vandalisme

Non

épaisseur de plaque

13 mm

couleur de base

blanc

Matériau

plastique

commande

à deux boutons

Traitement de surface

non traité

Hauteur

164 mm

Largeur

246 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.