Boite de dériv + sortie de câble composable blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité des bornes autre
  • Type de pose saillie
  • adapté à la classe de protection (IP) IP2X
ICON

Boîte de dérivation et sortie de câbles Appareillage saillie composable - équipée d'un serre-câble et d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm² - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie

 
 

Détails du produit

Boîte de dérivation et sortie de câbles - Appareillage saillie composable
Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5mm²
Equipée d'un serre-câble
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Blanc RAL9003

La gamme ASK de Planet Wattohm propose de l'appareillage composable pour une installation en saillie ou en encastré

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de jonction pour raccordement d'appareils

capacité des bornes

autre

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

profondeur d'appareil

28 mm

hauteur d'appareil

56 mm

largeur d'appareil

54 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

numéro RAL (équivalent)

9003

technique de raccordement

borne à vis

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.