Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Voyant témoin 230V 3mA 2 fils à câbler pour interrupteur bipolaire et permutateur Mosaic, Céliane ou Niloé
Voyant témoin 230V pour interrupteur bipolaire et permutateur Mosaic et Céliane
Consommation 3mA
2 fils à câbler
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
type de raccordement du circuit auxiliaire
Source Incluse
Type de fixation
Type
couleur de la source lumineuse
avec diode intégrée
avec résistance série intégrée
transfo intégré
Culot
Multiple de vente
Code Douane