Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur temporisé lumineux étanche IP55 Plexo livré complet avec boîtier, prêt à installer en apparent au mur - finition gris
Produit complet, prêt à être installé en saillie
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions.
IK07 : résistance à un choc de 2 joules.
Permet la commande
- de lampes halogènes avec ballast ferromagnétique ou électronique 400VA
- de lampes halogènes 230V, incandescent 1000W
- de moteurs 250VA
- de radiateurs d'appoint 1840W
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
avec interface DALI
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
numéro RAL (équivalent)
Matériau
température d'utilisation
Qualité du matériau
Pivotant
Traitement de surface
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Type de pose
tension nominale
Multiple de vente
Code Douane
Gamme