Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Poussoir NO lumineux 10A étanche Plexo complet fixation saillie IP55 IK07 - gris - livré avec 2 embouts et plaque déclipsée
Poussoir étanche NO lumineux complet saillie - Gris
IP55 - IK07 - 10A
Livré avec lampe 230V
Connexion à bornes automatiques
Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipsée
PLEXO
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
traitement antibactérien
version sans contact
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
largeur d'appareil
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
hauteur d'appareil
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Transparent
composition
type de commande
Type de pose
tension nominale
Zone de texte/surface d'inscription
numéro RAL (équivalent)
Qualité du matériau
IK
avec éclairage
nombre de bascules d'actionnement
Type de fixation
Nbre de pôles
Finition de la surface
Matériau
adapté à la classe de protection (IP)
contact de report
Calibre
Traitement de surface
avec voyant indicateur
Impression
Type de connexion
Couleur
Modèle type
Sans halogène