Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Voyant témoin 230V 2,4mA prise commandée et interrupteur 20AX Mosaic et Céliane
Réf Rexel : LEG067664
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Voyant témoin 230V pour câblage existant 3mA
Réf Rexel : LEG067685
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Voyant lumineux 12V , 24V ou 48V - pour mécanismes Céliane
Réf Rexel : LEG067687
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Voyant lumineux 230V 0,15mA
Réf Rexel : LEG067686
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Voyant témoin 230V Céliane
Réf Rexel : LEG067688
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Appareillage composable milieu de gamme
LEGRAND
Poussoir inverseur Céliane 6A contact NO-NF ou poussoir VMC
Réf Rexel : LEG067031
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Réf Rexel : LEG080251
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
YOKIS
Interface bouton poussoir double
Réf Rexel : YOSR12M
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque Céliane Laqué 1 poste - finition Blanc
Réf Rexel : LEG066631
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Enjoliveur large Céliane pour toutes commandes d'éclairage standard - Blanc
Réf Rexel : LEG068003
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Douille de lampe pour appareils de commande et de signalisation | |
avec diode intégrée | Oui |
---|---|
Type de source lumineuse | LED |
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 230 V |
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 230 V |
type de raccordement du circuit auxiliaire | autre |
Source Incluse | Oui |
type de fixation | fixation frontale |
Type | LED |
couleur de la source lumineuse | blanc |
avec résistance série intégrée | Oui |
---|---|
Avec transfo intégré | Non |
Avec source lumineuse intégrée | Oui |
transfo intégré | Non |
Culot | sans |
Info produit | |
Gamme | Céliane |
Code Douane | 94051040 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.