Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant Surface Mosaic - 2P+T - 2 modules - blanc antimicrobien
Réf Rexel : LEG077132
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise 2P+T spécial repiquage et 4mm² Mosaic bornes à vis 2 modules - blanc
Réf Rexel : LEG077113
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion bornes automatiques - blanc
Réf Rexel : LEG077111L
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise 2P+T avec volet Mosaic 2 modules avec connexion bornes automatiques -blanc
Réf Rexel : LEG077119
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Mosaic 2 modules connexion bornes automatiques - blanc
Réf Rexel : LEG077111
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Appareillage composable tertiaire 45x45
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc
Réf Rexel : LEG077011L
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Prise RJ45 catégorie6 FTP Mosaic 2 modules - Blanc
Réf Rexel : LEG076565
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil rigide H07VU 1,5 mm2 vert/jne couronne 100m
Réf Rexel : FILH07VU1,5VJC100
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
ELYDAN
JANOJET 3422 25 GRI 100M ATF P20 : isolation/protection des câbles électriques
Réf Rexel : JAN5862
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Réf Rexel : LEG080251
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FILS ET CÂBLES REXEL
Fil rigide H07VU 1,5 mm2 bleu couronne 100m
Réf Rexel : FILH07VU1,5BEC100
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
IBOCO
Goulotte d'installation clip45 TerCia TA-C45 134x55 2 compartiments blanche
Réf Rexel : IBOB04512
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque de finition verticale Mosaic pour 2x2 modules blanc
Réf Rexel : LEG078822L
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
IBOCO
Embout pour TerCia TA-C45 134x55 blanc
Réf Rexel : IBOB04539
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc
Réf Rexel : LEG078802L
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Prise de courant | |
adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
---|---|
alimentation spéciale | sans alimentation spéciale |
encastrement isolé | Non |
matériau | plastique |
type de fixation | fixation par encliquetage |
pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
impression/marquage | sans |
numéro RAL (équivalent) | 9003 |
IK | IK04 |
transparent | Non |
finition de la surface | brillant |
avec microfusible | Non |
repiquage possible | Oui |
protection différentielle | Non |
prise de phase | sans |
largeur d'appareil | 45 mm |
hauteur d'appareil | 45 mm |
profondeur d'appareil | 36 mm |
avec éclairage fonctionnel | Non |
avec éclairage d'orientation | Non |
avec alimentation USB incorporée | Non |
nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
nombre de pôles coupés (ronds) | 1 |
nombre de pôles coupés (plats) | 0 |
broche de mise la terre de sécurité | Oui |
traitement antibactérien | Non |
type de raccordement | borne à vis |
---|---|
Intensité | 16 A |
tension nominale | 250 V |
Type de pose | support de module |
couleur | blanc |
Modèle type | franco-belge |
sans halogène | Oui |
couvercle | plaque centrale |
Nbre de postes | 1 |
verrouillable | Non |
avec volet de protection | Non |
Traitement de surface | non traité |
avec voyant indicateur | Non |
nombre de phases | 1 |
avec eclips / protection enfant | Oui |
fréquence | 50...60 Hz |
contact de protection (terre) | Oui |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
mécanisme d'éjection | Non |
qualité du matériau | thermoplastique |
prise inclinée ou inclinable | Non |
protection contre les surtensions | Non |
Info produit | |
Code Douane | 85366990 |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Mosaic |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.