Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Signalétique lumineuse à LEDs vertes ou rouges au choix configurables sur le mécanisme Mosaic 1W avec possibilité d'ajout d'étiquettes imprimées - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Permet de créer des points lumineux avec signalétiques spécifiques par l'ajout d'étiquettes imprimées (ex : Sortie, Toilettes, Accés interdit, etc ... )Sur les murs, discrets mais parfaitement visibles et lisibles, ces pictogrammes lumineux signalent des espaces, informent sur des usages, guident les occupants.Peut être utilisée dans une installation d'assistance à l'automie :Grâce aux détecteurs automatiques disposés à proximitédu lit, l'allumage du chemin lumineux de la chambre estdéclenché dès que le patient se lève.L'éclairage diffus permet au résident de se repérer dansl'espace et de se déplacer en toute sécurité, sans être ébloui._x000D_
Eclairement par LEDs de très faible consommation_x000D_
Puissance d' éclairement : 1W
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Nombre de modules (construction modulaire)
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
avec symbole/impression permanent(e)
Adapté à la classe de protection (IP)
avec symbole interchangeable
avec lumière clignotante
Finition de la surface
Transparent
Source Incluse
utilisation comme contact à poussoir
Numéro RAL (équivalent)
Type de fixation
Type
Matériau
couleur de la source lumineuse
Qualité du matériau
puissance de la lampe max.
Traitement de surface
Culot
Sans halogène
Couleur
Composition
Type de pose
Tension nominale