Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica - interrupteur bipolaire - 16A - 250vca - bornier à vis - 2 modules - Blanc - mécanisme seul
New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. Son courant nominal est de 16 AX. Fabriquée en matériau PC, cet interrupteur est fiable et résistant. Il s'agit d'un interrupteur bipolaire à 1 voie. Il atteint le niveau de protection IK04, ce qui contribue à la protection contre les chocs. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Fabriqué en Cu.Zn5 Ag, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV. Il a obtenu le certificat AENOR, CE, EAC, NF. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
interrupteur de chauffage
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
traitement antibactérien
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
IK
Interrupteur de machine à laver
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
type de commutation
Type de fixation
nombre de bascules d'actionnement
numéro RAL (équivalent)
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
Matériau
type d'éclairage
Qualité du matériau
Calibre
Compatible IFTTT
contact de report
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
Avec plaque de montage
Type de connexion
Sans halogène
composition
Couleur
type de commande
Type de pose
tension nominale