Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret Basique Grade 2 TV Drivia 18 - 4xRJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties
Coffret Basique - TV sur RJ Ready
Composition :
- 1 coffret Drivia 18 modules- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 répartiteur TV 2 sorties- 1 support de connecteurs RJ45- 4 connecteurs RJ45 blindés catégorie6 STP- 1 cordon quadruple RJ45 téléphone- 1 bornier de terre
Dimensions : 250x355mm
Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 18 modules 1 rangée
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Drivia
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec répéteur de signal Wi-Fi
avec emplacement dédié pour équipements FAI
ajout de départs possible
nombre de cordons de brassage
nombre de ports RJ45
nombre de raccordements SAT/TV
Avec raccordement de mise à la terre
type de porte
avec alimentation intégrée
Longueur
Type
nombre de prises de courant
Numéro RAL
Profondeur
Modèle type
Largeur