Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Switch modulaire 10/100Mbits 4 sorties RJ45 pour distribuer le réseau informatique sur 4 prises RJ45 - IP20 IK04 - 4 modules
4 modules DIN
Ethernet switch 10/100Mbits
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Drivia
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
Classe de protection (IP)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
Ethernet
nombre de ports ST 100 Mbit/s
nombre de fentes de module
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s