Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Écran tactile KNX Smart 6 pouces en finition verre, noir. Écran couleur 6 pouces et rétro-éclairage blanc. Jusqu'à 64 fonctions et jusqu'à 12 affichages de l'état en mode veille. Écran couleur multifonctionnel capacitif haute résolution TFT
Écran tactile KNX Smart 6 pouces en finition verre, noir. Avec écran couleur 6 pouces et rétro-éclairage blanc. Jusqu'à 64 fonctions et jusqu'à 12 affichages de l'état en mode veille. Écran couleur multifonctionnel capacitif haute résolution de 6 pouces TFT (1440 x 720 pixels). Design de haute qualité en finition verre et aluminium brossé. Interface utilisateur intuitive pour un contrôle direct des fonctions de la pièce. Rétro-éclairage blanc. Jusqu'à 64 fonctions sur des pages indépendants et jusqu'à 12 affichages de l'état en mode veille. Fonctions de la pièce : Commutation, variation, Tunable White, HSV, RGB, RGBW, occultants, HVAC. Fonction de saut pour passer rapidement d'une page à l'autre. Thermostat d'ambiance pratique avec sonde de température en mode chauffage et/ou mode refroidissement. Fonctions logiques, lancement de scénarios, commande des groupes innovante. Affichage des informations sur l'état (1 bit) et messages (14 octets). Protection contre l'accès non autorisé par une fonction de verrouillage à code (1 utilisateur). Personnalisation selon les besoins du client (logo, image de fond d'écran, couleur). Avec protection antivol/anti démontage. Montage en boîte d'encastrement standard (EU, UK, CH, CN). Coupleur de bus intégré, KNX Data Secure. Installation : Horizontale ou verticale. Dimensions (H x L x P) : 92 x 160 x 12,5 mm.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
autres interfaces
fonction tactile
Classe de protection (IP)
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Matériau
champ désignation
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Qualité du matériau
Modèle type
Couleur
Type de pose