Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
KNX - Passerelle KNX/DALI certifié DALI-2 (EN 62386) compatible via ABB i-bus KNX 1 sortie DALI pour jusqu'à 64 participants DALI 16 groupes / 16 scénarios contrôle éclairage. Tension auxi. 110 à 230V AC, tension d'entrée 85 à 264VAC
Pour la commande d'appareils DALI via ABB i-bus® KNX. Une sortie DALI pour jusqu'à 64 esclaves DALI. L'alimentation DALI est intégrée. La commande et le retour d'état sont effectués via KNX par esclave DALI (64), avec 16 groupes d'éclairage, ensemble en diffusion ou par scènes (16). Les appareils DALI de type DT1 (convertisseur de secours autonome selon EN 62386-202) et de type DT8 (température de couleur Tc / blanc ajustable selon EN 62386-209) seront pris en charge. De nombreux messages d'erreur et d'erreur sont disponibles. Au moyen des convertisseurs KNX et DT1, différents tests d'urgence (par ex. Test de fonctionnement et de durée) peuvent être déclenchés, les résultats des tests sont retransférés vers KNX. Avec les appareils DT8, Dim2Warm, HCL, régler et atténuer la température de couleur sont possibles. Les fonctions esclave, escalier, force, blocage et scène sont intégrées. Les commentaires sont envoyés. Le débit des télégrammes DALI peut changer. Pour l'utilisation de diagnostic et le changement individuel de l'adresse DALI ou de l'affectation de groupe, un outil logiciel séparé est disponible.
Gtb eclairage
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre d'appareils max. par canal
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
serveur Web
visualisation
possibilité de mise à jour
dépendant du fournisseur
interface IR
interface radio
protection contre le démontage
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Largeur en nombre de modules
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Consommation d'énergie
Nbre de canaux
Type de tension
Modèle type
Type de pose