Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Actionneur 2 sorties KNX, 2 modules, 16 A, 230 V CA, charge capacitive, standard, 140 µF. Modèle standard avec relais bistable Courant max. 16 A, charge capacitive max. 140 µF. Faible encombrement grâce à un facteur de forme optimal.
Actionneur 2 sorties KNX, 2 modules, 16 A, 230 V CA, charge capacitive, standard, 140 µF. Modèle standard avec relais bistable Courant max. 16 A, charge capacitive max. 140 µF. Faible encombrement grâce à un facteur de forme optimal. Vaste application. Commande manuelle verrouillable et voyant LED pour chaque sortie. Fonctionnement des contacts NO / NF. État de retour pour toutes les sorties (également en cas d'actionnement manuel). Fonctions de programmation (temporisation marche/arrêt, fonction minuterie d'escalier). Logique et scénarios élargis par sortie. Fonctions d'état élargies (invertion, cyclique, en cas de verrouillage). Commutateur de valeur seuil (1 octet/2 octets/2 octets float). Compteur d'heures de service. Dérogation temporaire avec retour automatique. Bornes de raccordement 4 mm². Tous les raccords L séparés. Courant d'alimentation via bus KNX. Téléchargement rapide de l'application (prise en charge Long Frame à partir d'ETS 5). 3 ans de garantie produit.
AKS
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
module de bus amovible
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
possibilité d'extension modulaire
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
commande sur site/commande manuelle
différentes phases connectables
adapté à une charge C
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
courant de commutation max.
Largeur en nombre de modules
Nbre de sorties
Couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Tension de fonctionnement normale
Consommation d'énergie
Calibre
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme