Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Actionneur de chauffage 4 sorties KNX, 2 modules, 24-230 V CA. Pour le contrôle de vannes thermostatiques, avec un voyant LED par sortie. Nouvelle génération avec extension des fonctions. Chaque sortie peut commander jusqu'à 4 vannes.
Actionneur de chauffage 4 sorties KNX, 2 modules, 24-230 V CA. Actionneur de chauffage pour le contrôle de vannes thermostatiques, avec un voyant LED par sortie. Nouvelle génération avec extension des fonctions. Chaque sortie peut commander jusqu'à 4 vannes thermostatiques (230 V CA). Attribution libre des sorties au canal du régulateur. Commande avec 1 bit (commutation/PWM) / 1 octet (continue) des grandeurs de réglage ou commande directe avec valeur de température via le bus KNX. Régulateur de température PI intégré (chauffage et refroidissement). Mode Confort, Réduit et hors-gel. Mode Été, Hiver. Réglage de la valeur de consigne avec objet absolu 1 bit +/-, 1 octet ou 2 octets. Définition indépendante des valeurs de consigne pour confort, veille et réduit. Enregistrement de la valeur de consigne en cas de perte d'alimentation du bus. Mode d'urgence en cas d'absence de valeur de réglage. Protection contre la surcharge avec objet de signalement de panne (230 V CA). Message d'erreur via un objet en cas de panne du courant d'alimentation 230 V. Objets pour la commande du chauffage et la protection contre le grippage. Nombreux scénarios disponibles. Compatible avec de nombreuses visualisations. Température de préchauffage minimale. Diagnostic en texte clair par sortie avec objet de 14 octets. Téléchargement rapide de l'application (prise en charge Long Frame à partir d'ETS 5). 3 ans de garantie produit.
AKH
pour voir vos prix et les stocks
module de bus amovible
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
commutation manuelle
fonction de protection des vannes
grandeur de commande commutable
grandeur de commande continue
Classe de protection (IP)
tension de commutation
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Courant de coupure max. (charge résistive)
courant de sortie max.
Nbre de têtes
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme