Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation bus KNX redondante avec diagnostic, 6 modules, 640 mA. Avec courant nominal 640 mA. Alimentation bus redondante pour augmenter la sécurité de fonctionnement. Alimentation bus KNX avec bobine d'arrêt intégrée..
Alimentation bus KNX redondante avec diagnostic, 6 modules, 640 mA, Secure. Avec courant nominal 640 mA. Alimentation bus redondante pour augmenter la sécurité de fonctionnement. KNX Data Secure. Alimentation bus KNX avec bobine d'arrêt intégrée. Deux alimentations électriques intégrées pour la redondance. Courant d'alimentation 2 x 230 V CA (circuits différentiels séparés possibles). Courant nominal 640 mA, courant continu 900 mA, courant de crête 1 200 mA. En cas de panne d'une tension secteur ou d'un bloc d'alimentation interne, la tension du bus KNX se maintient par le biais du deuxième bloc d'alimentation. Signalement de panne via télégramme. Résistant aux courts-circuits. Résistant à la surcharge. Sortie sans bobine d'arrêt supplémentaire U2. Coupleur de bus intégré avec fonctions de diagnostic :. Tension, courant et surcharge du bus. Coupure et retour de courant. Tous les événements sont enregistrés dans la mémoire circulaire et pourvus d'un horodatage. Lecture de la mémoire circulaire via un télégramme à 14 octets. Fonction de sécurité pour détecter la déffection d'un appareil sur la ligne. 3 ans de garantie produit.
STR
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Système de bus KNX Secure
Système de bus KNX-radio
Avec affichage LED
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Largeur en nombre de modules
tension du bus stockable
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
tension secondaire
Courant de sortie max.
nombre de lignes à alimenter
nombre d'inductances d'arrêt intégrées
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme