Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Commande KNX Céliane - 1 ou 2 touches / 4 appuis - à équiper
Commande BUS KNX Céliane 1 touche ou 2 touches (en fonction de l'enjoliveur associé) 4 appui
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur, une bague et une plaque Céliane
Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d'afficher les états des charges, et les retours d'états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes
2 modules - A équiper de 1 enjoliveur ou 2 enjoliveurs pour obtenir une commande 1 touche ou 2 touches
Tension d'alimentation : 29V= sur BUS KNX
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible 3i
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
nombre de points d'actionnement
Finition de la surface
Transparent
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
avec champ d'inscription
avec protection contre le vol/démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
nombre de touches
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Qualité du matériau
avec thermostat d'ambiance
avec capteur infrarouge
avec affichage
Traitement de surface
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane